曜日別特売
E-20WH2 窓用換気扇 排気形 三菱電機 41737073

窓用換気扇 排気形

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
質量(kg)3.5
内容量1台注文コード41737073品番E-20WH2
参考基準価格(税別)¥26,800販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

本体、グリル樹脂部に抗菌剤を採用
左右どちらの窓にも据付け可能
窓の開閉も自由自在
木枠窓・アルミサッシ窓据付
抗菌仕様(グリル・オリフィス・バッグガード・引きひもつまみ部)

質量(kg)3.5消費電力(W)(50/60Hz)【排】18/22.5電源電圧(V)100騒音値(dB)(50/60Hz)【排】42/44風量(m3/h)(50/60Hz)【排】475/525
注意
※本体下部が床面から1.8以下となるようご使用ください。
※サッシの厚さが3mm以上の窓への据付けはできません。
※ウェザーカバーの据付けはできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-23
用途: 倉庫の窓に取付け
和蔵酒造株式会社製造業

直感的に組み立てられサッシへの取り付けもスムーズで良かったです。

対象商品 : 41737073
2022-02-09
用途: 居間の喚起
農・林・水産業

取り付けが簡単。思ったよりモーター音が静かである。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする