画像準備中

窓用換気扇 排気形

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)(50/60Hz)【排】18.5/21、【給】10.5/12 注文コード41737089 品番E-20WRH2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥23,300
この商品は消費電力など3種類から選べます 他の種類を見る

本体、グリル樹脂部に抗菌剤を採用
左右どちらの窓にも据付け可能
窓の開閉も自由自在
木枠窓・アルミサッシ窓据付
抗菌仕様(グリル・オリフィス・バッグガード・引きひもつまみ部)

質量(kg)3.6 消費電力(W)(50/60Hz)【排】18.5/21、【給】10.5/12 電源電圧(V)100 騒音値(dB)(50/60Hz)【排】38.5/41、【給】40.5/43.5 風量(m3/h)(50/60Hz)【排】405/460、【給】295/315
注意
※本体下部が床面から1.8以下となるようご使用ください。
※サッシの厚さが3mm以上の窓への据付けはできません。
※ウェザーカバーの据付けはできません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41737089 E-20WRH2 41737073 E-20WH2 窓用換気扇 排気形 三菱電機 窓用換気扇 排気形 三菱電機 1台 10,980 税込12,078 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-23
用途:
倉庫の窓に取付け
和蔵酒造株式会社 様 (製造業)

直感的に組み立てられサッシへの取り付けもスムーズで良かったです。

対象商品:
41737073
2022-02-09
用途:
居間の喚起
農・林・水産業

取り付けが簡単。思ったよりモーター音が静かである。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする