窓用換気扇 排気形

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 41737098 品番 E-25WH2
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥31,200 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

本体、グリル樹脂部に抗菌剤を採用
左右どちらの窓にも据付け可能
窓の開閉も自由自在
木枠窓・アルミサッシ窓据付
抗菌仕様(グリル・オリフィス・バッグガード・引きひもつまみ部)

質量(kg)3.9 消費電力(W)(50/60Hz)【排】28/33 電源電圧(V)100 騒音値(dB)(50/60Hz)【排】44.5/45.5 風量(m3/h)(50/60Hz)【排】795/815
注意
※本体下部が床面から1.8以下となるようご使用ください。
※サッシの厚さが3mm以上の窓への据付けはできません。
※ウェザーカバーの据付けはできません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-23
用途:
倉庫の窓に取付け
和蔵酒造株式会社 様 (製造業)

直感的に組み立てられサッシへの取り付けもスムーズで良かったです。

対象商品:
41737073
2022-02-09
用途:
居間の喚起
農・林・水産業

取り付けが簡単。思ったよりモーター音が静かである。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする