三菱電機
三菱電機の 空調/換気関連部品
三菱電機の 換気扇本体
三菱電機の 壁取付形換気扇
標準換気扇 居間・座敷用 風圧式
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41737168
品番
V-10X6
参考基準価格(税別)
¥20,400
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
居間は人が多く集まり、空気の汚れやすいところ。
密閉化されたお部屋でもスムーズに空気を入れかえます。
仕様
パネル前面断熱仕様、高静圧シロッコファン採用(プラスチック製)、給気ダンパー開閉自在、壁据付専用(天井据付不可)、引きひもスイッチ式、抗菌仕様(引きひもつまみ部)
質量(kg)
1.4
タイプ
強制排気・自然給気タイプ
消費電力(W)(50/60Hz)
10/11.8
電源電圧(V)
100
騒音値(dB)(50/60Hz)
35/36
風量(m
3
/h)(50/60Hz)
77/80
注意
※吹雪や台風などのような雪や風、雨の強いときには、給気ダンパーを閉じてください。