三菱電機
三菱電機の 空調/換気関連部品
三菱電機の 換気扇本体
三菱電機の 壁埋込形換気扇
浴室用換気扇 連動式
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
41737204
品番
V-20BL4
参考基準価格(税別)
¥38,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
仕様
引きひもスイッチ式、抗菌仕様(引きひもつまみ部)、シャッター付き
質量(kg)
3.2
タイプ
強制排気・自然給気タイプ
消費電力(W)(50/60Hz)
12/14
電源電圧(V)
100
材質(ボディ)
プラスチック
騒音値(dB)(50/60Hz)
38/39
風量(m
3
/h)(50/60Hz)
312/324