消費電力(W)
【強】400:25、450:36、500:47
【24時間換気(弱)】100:4.8、150:5.4、200:6.8、250:9.5、300:14
騒音値(dB)
〈吸込〉
【強】400:41.5、450:45、500:48
【24時間換気(弱)】100:19.5、150:21.5、200:26、250:31、300:35
〈側面〉
【強】400:36、450:40、500:42
【24時間換気(弱)】100:20、150:21.5、200:24、250:27、300:30
最大静圧(Pa)
【強】400:150、450:120、500:90
【24時間換気(弱)】100:145、150:130、200:230、250:215、300:195
有効換気量(m3/h)
〈パイプ長さ20m時〉
【強】400:400、450:450、500:475
【24時間換気(弱)】100:100、150:150、200:200、250:250、300:300
〈パイプ長さ30m時〉
【強】400:400、450:435、500:435
【24時間換気(弱)】100:100、150:150、200:200、250:250、300:300
開放風量(m3/h)
【強】400:400、450:450、500:500
【24時間換気(弱)】100:100、150:150、200:200、250:250、300:300
接続パイプ(Φmm)150
用途事務所・施設・店舗
付属品天吊金具
材質ボディ:金属、ファン:プラスチック(シロッコンファン)
質量(kg)8.8
電源電圧(V)100