三菱電機
三菱電機の 空調/換気関連部品
三菱電機の 換気扇本体
三菱電機の ルーフファン・ベンチレータ
トイレ用換気扇 家庭用中間取付
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41737247
品番
VX-12M7
参考基準価格(税別)
¥18,600
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
仕様
低消費電力設計、据付臭突:3.5番(内径90mm) 4番(内径100mm) 4.5番(内径115mm) Φ100mm塩ビ管
質量(kg)
1.2
消費電力(W)(50/60Hz)
3.4/4.7
電源電圧(V)
100
材質(ボディ)
プラスチック(紫外線吸収剤入り)
騒音値(dB)(50/60Hz)
32/36
風量(m
3
/h)(50/60Hz)
83/100