三菱電機
三菱電機の 空調/換気関連部品
三菱電機の 換気扇本体
三菱電機の ルーフファン・ベンチレータ
トイレ用換気扇 業務用中間取付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41737256
品番
VX-15M4
参考基準価格(税別)
¥25,500
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
仕様
据付臭突:4.5番(内径115mm) 5番(内径125mm) 6番(内径150mm)
質量(kg)
2
消費電力(W)(50/60Hz)
25/30.5
電源電圧(V)
100
材質(ボディ)
プラスチック(紫外線吸収剤入り)
騒音値(dB)(50/60Hz)
49/49.5
風量(m
3
/h)(50/60Hz)
246/252