三菱電機
三菱電機の 空調/換気関連部品
三菱電機の 換気扇本体
三菱電機の 壁取付形換気扇
住宅用ロスナイ(準寒冷地・温暖地仕様) / 壁掛1パイプ取付ロスナイ換気タイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
風量(m
3
/h)(50/60Hz)
〈排気〉【バイアス排気(強)】75/75、【強】47.5/46、【弱】29/27〈給気〉【強】42.5/42、【弱】27/24.5
有効換気量(m
3
/h)(50/60Hz)
【強】30/29、【弱】18.5/17.5
注文コード
41737335
品番
VL-08ES3
参考基準価格(税別)
¥50,500
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
風量・色・有効換気量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
紙製全熱交換器
スライドシャッター搭載(本体側面)
「寒いときモード」可能
カテキン入り外気清掃フィルター搭載
風量(m
3
/h)(50/60Hz)
〈排気〉【バイアス排気(強)】75/75、【強】47.5/46、【弱】29/27
〈給気〉【強】42.5/42、【弱】27/24.5
接続パイプ(Φmm)
100
質量(kg)
5
消費電力(W)(50/60Hz)
【バイアス排気(強)】18.5/19、【強】18.5/19、【弱】10/9.5
電源電圧(V)
100
騒音値(dB)(50/60Hz)
【バイアス排気(強)】33.5/33、【強】32.5/32、【弱】21/19.5
温度交換効率(%)
【強】68/69、【弱】74/75
有効換気量(m
3
/h)(50/60Hz)
【強】30/29、【弱】18.5/17.5