三菱電機
三菱電機の 空調/換気関連部品
三菱電機の 換気扇本体
三菱電機の 壁取付形換気扇
住宅用ロスナイ(準寒冷地・温暖地仕様) / 壁掛1パイプ取付ロスナイ換気タイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
風量(m
3
/h)(50/60Hz)
〈排気〉【強】41.5/40.5、【弱】25.5/23〈給気〉【強】38/37、【弱】23/20.5
有効換気量(m
3
/h)(50/60Hz)
【強】30/29、【弱】18.5/17.5
注文コード
41737344
品番
VL-08S3
参考基準価格(税別)
¥45,300
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
風量・色・有効換気量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
紙製全熱交換器
スライドシャッター搭載(本体側面)
「寒いときモード」可能
カテキン入り外気清掃フィルター搭載
風量(m
3
/h)(50/60Hz)
〈排気〉【強】41.5/40.5、【弱】25.5/23
〈給気〉【強】38/37、【弱】23/20.5
接続パイプ(Φmm)
100
質量(kg)
5
消費電力(W)(50/60Hz)
【強】18.5/19、【弱】8.5/8
電源電圧(V)
100
騒音値(dB)(50/60Hz)
【強】32/31.5、【弱】19.5/19
温度交換効率(%)
【強】65/66、【弱】74/75
有効換気量(m
3
/h)(50/60Hz)
【強】30/29、【弱】18.5/17.5