三菱電機
三菱電機の 空調/換気関連部品
三菱電機の 換気扇本体
三菱電機の 壁取付形換気扇
住宅用ロスナイ(準寒冷地・温暖地仕様) / 壁掛1パイプ取付ロスナイ換気タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
風量(m
3
/h)(50/60Hz)
〈排気〉【強】50/52、【弱】32/29.5〈給気〉【強】46/47、【弱】28.5/26.5
色
ベージュ
有効換気量(m
3
/h)(50/60Hz)
【強】34/35、【弱】23/22
注文コード
41737396
品番
VL-10ES3-BE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥36,300
この商品は
風量・色・有効換気量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
紙製全熱交換器
スライドシャッター搭載(本体側面)
「寒いときモード」可能
カテキン入り外気清掃フィルター搭載
風量(m
3
/h)(50/60Hz)
〈排気〉【強】50/52、【弱】32/29.5
〈給気〉【強】46/47、【弱】28.5/26.5
接続パイプ(Φmm)
100
質量(kg)
5
色
ベージュ
タイプ
引きひもタイプ
消費電力(W)(50/60Hz)
【強】19/22.5、【弱】9/10
電源電圧(V)
100
騒音値(dB)(50/60Hz)
【強】36.5/37、【弱】26/24.5
温度交換効率(%)
【強】62/61、【弱】71/72
有効換気量(m
3
/h)(50/60Hz)
【強】34/35、【弱】23/22