三菱電機
三菱電機の 空調/換気関連部品
三菱電機の 換気扇本体
三菱電機の 壁取付形換気扇
住宅用ロスナイ(寒冷地仕様) / 壁掛1パイプ取付ロスナイ換気タイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
消費電力(W)(50/60Hz)
【強】19/22.5、【弱】10/10.5
注文コード
41737457
品番
VL-10ES3-D
参考基準価格(税別)
¥53,900
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
消費電力
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
透湿膜製全熱交換器
スライドシャッター搭載(本体側面)
「寒いときモード」可能
既存の換気口への据付可能
カテキン入り外気清掃フィルター搭載
風量(m
3
/h)(50/60Hz)
〈排気〉【強】50/52、【弱】28.5/27
〈給気〉【強】45/47、【弱】27/26
接続パイプ(Φmm)
100
質量(kg)
5
消費電力(W)(50/60Hz)
【強】19/22.5、【弱】10/10.5
電源電圧(V)
100
騒音値(dB)(50/60Hz)
【強】36.5/37.5、【弱】26/25
温度交換効率(%)
【強】66/65、【弱】75/76
有効換気量(m
3
/h)(50/60Hz)
【強】34/35、【弱】22/21