三菱電機
三菱電機の 空調/換気関連部品
三菱電機の 換気扇本体
三菱電機の 壁埋込形換気扇
住宅用ロスナイ(準寒冷地・温暖地仕様) / 壁埋込30cm角穴取付ロスナイ換気タイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
41737484
品番
VL-12EK3
参考基準価格(税別)
¥61,600
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
カテキン入り外気清掃フィルター搭載
紙製全熱交換器
スライドシャッター搭載
風量(m
3
/h)(50/60Hz)
〈排気〉【強】100/100、【弱】65/60
〈給気〉【強】100/100、【弱】65/60
消費電力(W)(50/60Hz)
【強】30/34、【弱】16/16
有効換気量(m
3
/h)(50/60Hz)
【強】65/75、【弱】50/48
温度交換効率(%)
【強】55/55、【弱】60/65
騒音値(dB)(50/60Hz)
【強】39/39、【弱】29/28.5
質量(kg)
4.5
電源電圧(V)
100
タイプ
壁スイッチタイプ・格子タイプ