画像準備中

住宅用ロスナイ(寒冷地仕様) / 壁埋込30cm角穴取付ロスナイ換気タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 41737527 品番 VL-12EK3-D
参考基準価格(税別)¥63,900 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

透湿膜製全熱交換器
スライドシャッター搭載(本体側面)
カテキン入り外気清掃フィルター搭載

風量(m3/h)(50/60Hz)
〈排気〉【強】100/100、【弱】65/60
〈給気〉【強】100/100、【弱】65/60
質量(kg)4.5 タイプ壁スイッチタイプ・格子タイプ 消費電力(W)(50/60Hz)【強】30/34、【弱】16/16 電源電圧(V)100 騒音値(dB)(50/60Hz)【強】39/39、【弱】29/28.5 温度交換効率(%)【強】55/55、【弱】60/65 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)【強】65/75、【弱】50/48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする