三菱電機
三菱電機の 空調/換気関連部品
三菱電機の 換気扇本体
三菱電機の 壁埋込形換気扇
住宅用ロスナイ(寒冷地仕様) / 壁埋込30cm角穴取付ロスナイ換気タイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
41737554
品番
VL-12K3-D
参考基準価格(税別)
¥63,900
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
透湿膜製全熱交換器
スライドシャッター搭載(本体側面)
カテキン入り外気清掃フィルター搭載
風量(m
3
/h)(50/60Hz)
〈排気〉【強】100/100、【弱】65/60
〈給気〉【強】100/100、【弱】65/60
質量(kg)
4.5
色
ホワイト
タイプ
引きひもタイプ・格子タイプ
消費電力(W)(50/60Hz)
【強】30/34、【弱】16/16
電源電圧(V)
100
騒音値(dB)(50/60Hz)
【強】39/39、【弱】29/28.5
温度交換効率(%)
【強】55/55、【弱】60/65
有効換気量(m
3
/h)(50/60Hz)
【強】65/75、【弱】50/48