三菱電機
三菱電機の 空調/換気関連部品
三菱電機の 換気扇本体
三菱電機の 壁埋込形換気扇
住宅用ロスナイ(寒冷地仕様) / 壁埋込30cm角穴取付急速排気タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
タイプ
壁スイッチタイプ・格子タイプ
注文コード
41737597
品番
VL-12EKH3-BE-D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥49,100
この商品は
タイプ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
風量(m
3
/h)(50/60Hz)
〈排気〉【急速】185/190、【ロスナイ】65/60
〈給気〉【急速】110/115、【ロスナイ】62/57
質量(kg)
4.5
色
ベージュ
タイプ
壁スイッチタイプ・格子タイプ
消費電力(W)(50/60Hz)
【急速】45/48、【ロスナイ】18/18
電源電圧(V)
100
騒音値(dB)(50/60Hz)
【急速】42/43、【ロスナイ】29/28.5
温度交換効率(%)
【ロスナイ】60/65
有効換気量(m
3
/h)(50/60Hz)
【ロスナイ】50/48