※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6×45 ジョイントコネクターボルト Cタイプ JCBーC 六角穴 (鉄/ニッケル) 大阪魂 41737613 6×45 ジョイントコネクターボルト Cタイプ JCBーC 六角穴 (鉄/ニッケル) 大阪魂 41737613

ジョイントコネクターボルト Cタイプ JCBーC 六角穴 (鉄/ニッケル)

(3件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(7個) 注文コード 41737613 品番 6×45
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼びM6 ねじピッチ(mm)1 長さ(mm)45 材質 表面処理ニッケル 寸法l(mm)30 寸法d1(mm)13 寸法d2(mm)5.2 寸法h(mm)2 穴の形状六角穴

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:241

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41737622
2021-08-15
用途:
組立ベッドの補修部品として

丸ナットと組み合わせてベッドを組み立てました。ベッドを購入した時の丸ナットは,ちぎれてしまいましたが丸ナットと使うことで,ベッドを再生することができました。モノタロウさんには感謝です。

対象商品:
41737604
2020-08-25
用途:
小物制作用

製品に使用しております。見える部分の化粧ネジとして使用していますが、品質には問題ありません。もう少し安価だと嬉しいです。

対象商品:
41737613
2015-11-15
用途:
家具組立
株式会社 和 様

掲載写真と違い色がシルバーだった。特に不都合はないが注意されたし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジョイントコネクターボルトの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/jyointokonekuraboruto_type/
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1820:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする