三菱電機
三菱電機の 空調/換気関連部品
三菱電機の 換気扇本体
三菱電機の 壁取付形換気扇
住宅用ロスナイ(準寒冷地・温暖地仕様) / 壁掛2パイプ取付ロスナイ換気タイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
41737676
品番
VL-16U3
参考基準価格(税別)
¥74,200
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
紙製全熱交換器
スライドシャッター搭載(本体側面)
風量(m
3
/h)(50/60Hz)
〈排気〉【強】105/105、【弱】62/57
〈給気〉【強】93/93、【弱】55/50
接続パイプ(Φmm)
75
付属品
給排気パイプ
質量(kg)
6
タイプ
引きひもタイプ
消費電力(W)(50/60Hz)
【強】33/38、【弱】18/19
電源電圧(V)
100
騒音値(dB)(50/60Hz)
【強】39.5/38.5、【弱】29.5/28
温度交換効率(%)
【強】70/70、【弱】77/78
有効換気量(m
3
/h)(50/60Hz)
【強】77/75、【弱】46/42