三菱電機
三菱電機の 空調/換気関連部品
三菱電機の 換気扇本体
三菱電機の 壁取付形換気扇
住宅用ロスナイ(寒冷地仕様) / 壁掛2パイプ取付ロスナイ換気タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
接続パイプ(Φmm)
100
注文コード
41737746
品番
VL-18U3-BE-D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥63,100
この商品は
接続パイプ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
カテキン入り外気清掃フィルター搭載
透湿膜製全熱交換器
スライドシャッター搭載(本体側面)
風量(m
3
/h)(50/60Hz)
〈排気〉【強】130/135、【弱】70/65
〈給気〉【強】125/130、【弱】65/55
接続パイプ(Φmm)
100
色
ベージュ
質量(kg)
6.8
タイプ
引きひもタイプ
消費電力(W)(50/60Hz)
【強】45/54、【弱】20/21
付属品
給排気パイプ
電源電圧(V)
100
騒音値(dB)(50/60Hz)
【強】42.5/44、【弱】29/28
温度交換効率(%)
【強】55/53、【弱】65/67
有効換気量(m
3
/h)(50/60Hz)
【強】100/111、【弱】55/51