※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6×30 JB-A連結金具ボルト Aタイプ 大阪魂 41737787 6×30 JB-A連結金具ボルト Aタイプ 大阪魂 41737787

JB-A連結金具ボルト Aタイプ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(9個) 注文コード 41737787 品番 6×30
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539

ボルト頭部に化粧用キャップが取り付けられます。
ドライバーがなくとも、コインで使用できる設計になっています。(M4×25は除く)

ねじの呼びM6 ねじピッチ(mm)1 長さ(mm)30 穴の形状プラスマイナス 適合ドライバー± 用途システム家具の多様なニーズに対応 材質 表面処理クロメート 寸法l(mm)20 寸法d1(mm)13 寸法h(mm)2.6
注意
※M4×25は、穴の形状がプラス頭となっています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:240

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41737814
2025-12-25
用途:
組み立て式小型織り機の製作に。鬼目ナットとセットでしよう。
アーツ&クラフツビレッジ 様 (製造業)

快適に使用しています。ユーザーの方からのクレームも
皆無です。そこそこの使用量なので、コスト面からは以前あった200本単位くらいの小箱の復活を希望します。

対象商品:
41737866
2014-01-28
用途:
家具の脚のジョイント
港井木工房 様

特に問題なく使用出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジョイントコネクターボルトの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/jyointokonekuraboruto_type/
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3042:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする