三菱電機
三菱電機の 空調/換気関連部品
三菱電機の 換気扇本体
三菱電機の 壁取付形換気扇
住宅用ロスナイ(準寒冷地・温暖地仕様) / 壁掛2パイプ取付急速排気タイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
41737789
品番
VL-18URH3
参考基準価格(税別)
¥104,000
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
紙製全熱交換器
「急速」「ロスナイ」2段階切換
スライドシャッター搭載(本体側面)
風量(m
3
/h)(50/60Hz)
〈排気〉【急速】190/190、【ロスナイ】70/60
〈給気〉【急速】95/95、【ロスナイ】55/45
接続パイプ(Φmm)
100
付属品
給排気パイプ・ワイヤレスリモコン
質量(kg)
7
タイプ
ワイヤレスリモコンタイプ
消費電力(W)(50/60Hz)
【急速】49/57、【ロスナイ】22/22
電源電圧(V)
100
騒音値(dB)(50/60Hz)
【急速】43/43、【ロスナイ】29/28
温度交換効率(%)
【ロスナイ】65/67
有効換気量(m
3
/h)(50/60Hz)
【ロスナイ】47/43
注意
※寒冷地では使用しないでください。