三菱電機
三菱電機の 空調/換気関連部品
三菱電機の 換気扇本体
三菱電機の 壁埋込形換気扇
農事用ロスナイ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41737816
品番
VL-150KP2
参考基準価格(税別)
¥107,000
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
耐湿性に優れた透湿膜製全熱交換器
外気清掃フィルター内臓
風量(m
3
/h)(50/60Hz)
〈排気〉140/155
〈給気〉125/140
質量(kg)
8
消費電力(W)(50/60Hz)
33/40
電源電圧(V)
100
騒音値(dB)(50/60Hz)
38/40
温度交換効率(%)
63/60