三菱電機
三菱電機の 空調/換気関連部品
三菱電機の 換気扇本体
三菱電機の 壁取付形換気扇
住宅用ロスナイ(準寒冷地・温暖地仕様) / 壁掛2パイプ取付急速排気タイプ・クイックロスナイ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41737859
品番
VL-200UA5
参考基準価格(税別)
¥105,500
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
紙製全熱交換器
汚れの大小により「入」「切」「急速」「ロスナイ」2段階切換
スライドシャッター搭載(本体側面)
電源コード右出し可能
風量(m
3
/h)(50/60Hz)
〈排気〉【急速】190/190、【ロスナイ】70/60
〈給気〉【急速】95/95、【ロスナイ】55/45
接続パイプ(Φmm)
100
付属品
給排気パイプ・ワイヤレスリモコン
質量(kg)
7
タイプ
ワイヤレスリモコンタイプ
消費電力(W)(50/60Hz)
【急速】49/57、【ロスナイ】22/22
電源電圧(V)
100
騒音値(dB)(50/60Hz)
【急速】43/43、【ロスナイ】29/28
温度交換効率(%)
【ロスナイ】65/67
有効換気量(m
3
/h)(50/60Hz)
【ロスナイ】47/43
注意
※寒冷地では使用しないでください。