5×65×55 (+)アリンコトラス (SUSXM7) 大阪魂 41738706

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5×65×55 (+)アリンコトラス (SUSXM7) 大阪魂 41738706
5×65×55 (+)アリンコトラス (SUSXM7) 大阪魂 41738706

(+)アリンコトラス (SUSXM7)

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(4個)
ねじの呼びM5
長さ(mm)65
内容量1パック(4個)注文コード41738706品番5×65×55
販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼びM5長さ(mm)65材質SUSXM7寸法d(mm)5頭部形状トラス寸法dk(mm)10.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41738645
2016-10-05
用途: 自宅メンテナンス

当方地区は塩害が酷いのでステンレスでないと持ちません。

対象商品 : 41738654
2016-10-05
用途: 自宅メンテナンス

当方地区は塩害が酷いのでステンレスでないと持ちません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2913:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする