※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タッピングねじ
大阪魂の その他タッピングネジ
(+)軽天ビスフレキ ドライウォール・ワンタッチ (SUS410)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1パック(25個)
注文コード
41739047
品番
3.5×22
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3.5
ねじピッチ
0.6
長さ(mm)
22
用途
天井用の石膏ボード(化粧ボード)+薄鉄板
材質
SUS410
寸法d(mm)
3.5
寸法S(mm)
全ネジ
寸法D(mm)
7
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧