※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤマヒロ
ヤマヒロの ねじ
ヤマヒロの タッピングねじ
ヤマヒロの ナベタッピンねじ
ビスコン(+)ナベ (SUS410)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(9個)
注文コード
41739485
品番
4×25
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
寸法d(mm)
4.2
寸法D(mm)
8
長さ(mm)
25
寸法S(mm)
全ネジ
ドリル径
3.4
材質
SUS410
寸法L(mm)
25
頭部形状
なべ
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧