HUMMER(ハマー)
HUMMER(ハマー)の シャツ・インナー
HUMMER(ハマー)の ボトムス インナー
HUMMER(ハマー)の トランクス・ボクサーブリーフ
HUMMER アンダーウェア2枚組 9053-40
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1式(2枚)
注文コード
41739749
品番
9053-40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,739
販売価格(税別)
¥
2,490
バスケットに入れる
色
ネイビー
サイズ
M
機能
形状安定性、消臭テープ、ストレッチ
混率(%)
綿95、ポリウレタン5
ウエスト(cm)
76〜84
総丈(cm)
24.7