HUMMER(ハマー)
HUMMER(ハマー)の シャツ・インナー
HUMMER(ハマー)の ボトムス インナー
HUMMER(ハマー)の トランクス・ボクサーブリーフ
HUMMER アンダーウェア2枚組 9053-40
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1式(2枚)
サイズ
5L
色
ネイビー
注文コード
41739785
品番
9053-40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ・色
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
色
ネイビー
サイズ
5L
機能
形状安定性、消臭テープ、ストレッチ
混率(%)
綿95、ポリウレタン5
ウエスト(cm)
110〜120
総丈(cm)
28.7