HUMMER アンダーウェア2枚組 9053-40

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1式(2枚) サイズ5L カーキ 注文コード41739837 品番9053-40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズ・色など20種類から選べます 他の種類を見る
カーキ サイズ5L 機能形状安定性、消臭テープ、ストレッチ 混率(%)綿95、ポリウレタン5 ウエスト(cm)110〜120 総丈(cm)28.7

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41739785
2024-06-14
用途:
普段着

全てのサイズは文句なし、太股もきつくないしウエストも丁度良い。生地が伸びるのも良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする