富士グローブ
富士グローブの 合皮・PU手袋(ドライバー・メカニック)
デジブラック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
41740083
品番
0918
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥670
販売価格(税別)
¥
609
バスケットに入れる
マジック付きで手首にフィット、蒸れにくい背抜きタイプ。
色
ブラック
サイズ
L
全長(cm)
22.5
用途
指先を使う細かな作業全般。配線・配管工事。内装工事。重機操作。
材質
合成皮革、ポリエステル
入数(双)
1
中指長(cm)
9
手のひらまわり(cm)
19.4