※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3×8 (+)TP小ねじ (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41742276 3×8 (+)TP小ねじ (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41742276

(+)TP小ねじ (ステンレス)(パック品)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(13個) 注文コード 41742276 品番 3×8
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539

ねじの頭部に皿ばね座金の形をした大きな座面を持っているため、皿ばね性と座面陥没を防ぐ大きな座面により大きなゆるみ止め機能をもったネジです。

ねじの呼びM3 ねじピッチ(mm)0.5 長さ(mm)8 寸法H(mm)2.5 寸法D(mm)8 材質ステンレス 十字穴番号2 寸法M(mm)3.5 穴の形状十字穴

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41742303
2018-03-11
用途:
補修
建設業・工事業

ホームセンターのバラ売りがない物もモノタロウさんにはあり助かります。パックでお得ですし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4752:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする