曜日別特売
LP-IQSTLNV iQOS 電子タバコケース 「short type」 ストラップホール付 LEPLUS 41743145

iQOS 電子タバコケース 「short type」 ストラップホール付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ネイビー
内容量1個注文コード41743145品番LP-IQSTLNV
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥252
販売価格(税別)
229

手にちょうど収まるコンパクトサイズのケース
小さめのスマートフォンくらいのサイズ感。
手に持ちやすく、持ち歩きにも便利。
ケースに入れたままで蓋の開閉が可能
出し入れする煩わしさも無し
下部開口設計
ケースを着けたままでもスムーズに充電できる
QOSホルダー / ポケットチャージャー
ヒートスティック箱一式を収納可能
PUレザーを使用した上品なデザイン
ストラップホール付き
付属のカラビナやストラップを取り付けて更に使いやすく

対応機種iQOS付属品カラビナ寸法(mm)56×119×50ネイビー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする