iQOS 電子タバコケース 「short type」 ストラップホール付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41743179 品番 LP-IQSTLPK
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別)
229

手にちょうど収まるコンパクトサイズのケース
小さめのスマートフォンくらいのサイズ感。
手に持ちやすく、持ち歩きにも便利。
ケースに入れたままで蓋の開閉が可能
出し入れする煩わしさも無し
下部開口設計
ケースを着けたままでもスムーズに充電できる
QOSホルダー / ポケットチャージャー
ヒートスティック箱一式を収納可能
PUレザーを使用した上品なデザイン
ストラップホール付き
付属のカラビナやストラップを取り付けて更に使いやすく

対応機種iQOS 付属品カラビナ 寸法(mm)56×119×50 ピンク

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする