iQOS 電子タバコケース 「long type」 薄型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41743197 品番 LP-IQLTLBK
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別)
229

スリムで薄型なロングタイプ
薄型の鞄にもすっぽり収まる
IQOS 本体を収納しても厚みは約 32mm。
それでいて使い勝手のいい収納力も魅力的。
常時装着機能、下部開口設計
使いやすさを考えたデザイン
使用の度に出し入れせず、ケースを装着したままの使用が可能。
また、下部開口設計により、ファスナーを開ければそのまま充電もできる。
上質なレザー調デザイン
高級感のあるPUレザーにマッチする金色のファスナーがポイント(※ブラックのみアンティーク調の金色となります)
カードポケット付
名刺やICカード、紙幣などを収納可能ちょっと出掛ける時にも便利

対応機種iQOS 寸法(mm)70×250×32 ブラック 収納の目安iQOSホルダー / ポケットチャージャー / ヒートスティック箱 / カード1枚

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする