LEPLUS
LEPLUSの スマホ/タブレット関連アクセサリ
LEPLUSの カバー・ケース・ポーチ
LEPLUSの スマホケース
iPhone XS/iPhone X 耐衝撃ハイブリッドカモフラージュ柄ケース「SOLDIER」 グリーン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41743617
品番
LP-IPSRHVSGR
参考基準価格(税別)
¥1,680
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
肉厚のTPU素材で端末をしっかり保護!ミリタリーな迷彩デザイン
[耐衝撃] カモフラージュ柄のファッション性の高い耐衝撃ケース。手にしっかりと馴染むグリップ設計。
対応機種
iPhone XS/iPhone X
タイプ
ケース型
色
グリーン
特性
耐衝撃
材質
TPU