※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ハンドル・取っ手・グリップ
大阪魂の ノブ、つまみ
大阪魂の つまみ
ECO-BS 化粧ビス (黄銅(低カドミ材)/クローム)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41743755
品番
6×26
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
11
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(Φmm)
16
寸法B(Φmm)
8
寸法C(Φmm)
4.8
寸法H(mm)
9
寸法L(mm)
26
寸法h(mm)
5
寸法n(mm)
2
寸法t(mm)
2
ねじの呼び
M6
材質(本体)
黄銅(低カドミ材)
材質(取付部)
黄銅(低カドミ材)
取付長(mm)
26
取付部
おねじ
種類
丸形
ねじピッチ(mm)
1
ねじの種類
化粧ビス
表面処理
クローム
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41743755
6×26
75254884
6×26
ECO-BS 化粧ビス (黄銅(低カドミ材)/クローム)
ノーブランド
1個
¥
1,598
税込
¥
1,758
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)