※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5×5 組ねじ (黄銅/ニッケル)(パック品) 大阪魂 41743913 5×5 組ねじ (黄銅/ニッケル)(パック品) 大阪魂 41743913 5×5 組ねじ (黄銅/ニッケル)(パック品) 大阪魂 41743913

組ねじ (黄銅/ニッケル)(パック品)

(30件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(5個) 注文コード 41743913 品番 5×5
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
材質黄銅 軸径(Φmm)5 ねじピッチ0.75 ねじ径M4 表面処理ニッケル 頭部形状めねじ側/(+)(-)なし、おねじ側/(+)(-)付 長さl(mm)5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:299

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 30
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41743931
2023-10-29
用途:
ゴムボートの中敷き
卸売・小売業

ゴムボートの中敷きにゴムを蝶番代わりに使っていてそのはと目部分が取れてしまいはと目のセットを購入したのですが、はと目を挟むペンチが届かずれよう出来なくて困っていたところこの組ネジを見つけぴったり収まり助かりました。接触面の丸みを帯びている部分がゴムボートの底を傷めないので良いと思いました。

対象商品:
41743913
2023-05-26
用途:
中学校技術科の写真立ての止めネジ

安定した品質で安心して購入できます。使用上,何も問題はありません。
100個とか,5個入りの袋と1箱の間の数量があると良いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
41743913
2022-04-11
用途:
釣用バックの補修
教育・研究機関

釣用バックの肩掛けバンドが劣化し、バンドの固定に使いました。裁縫するより楽で、強度的に問題なさそうです。海水による錆が心配ですが様子をみてみます。

1人が参考にしています
対象商品:
41743992
2022-03-10
用途:
木製部品同士の組立

必要数量が3個だけだったので、少量パックで安価なこちらの製品が非常に助かりました。想定より長かったですが、間にスペーサーを入れたらとても具合が良くなりました。

対象商品:
41743947
2022-01-11
用途:
旧車バイクのシートバンド部品
吉岡建設 様 (建設業・工事業)

用途にあった仕様が見つからず困っていたので、とても満足しました。

対象商品:
41743904
2021-12-21
用途:
鞄の修理
プラス株式会社 様 (サービス業)

ハードケースの鞄の修理で使いました。きれいに仕上がり満足しています。

対象商品:
41743947
2020-04-26
用途:
飾り用のアクリル板と板の接続
その他業種

ボルトがもう少し長い(ナットの半分)ともっと使いやすいよね

1人が参考にしています
対象商品:
41743922
2020-03-12
用途:
部品の留め具
製造業

FRPの接合部分に使用する見栄えのいい飾りネジを探していたのですが丁度いいのが見つかって良かったです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リベットによるカシメの方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rivet_kashime/
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4184:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする