4×7 (+)皿小ねじ 小頭 M4 D=7・M5 D=9 (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41744893

4×7 (+)皿小ねじ 小頭 M4 D=7・M5 D=9 (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41744893
4×7 (+)皿小ねじ 小頭 M4 D=7・M5 D=9 (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41744893

(+)皿小ねじ 小頭 M4 D=7・M5 D=9 (ステンレス)(パック品)

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(50個)
ねじの呼びM4
長さ(mm)7
ねじピッチ(mm)0.7
内容量1パック(50個)注文コード41744893品番4×7
販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼びM4ねじピッチ(mm)0.7長さ(mm)7寸法C(mm)0.25寸法k(mm)1.75材質ステンレス十字穴番号2頭部形状皿小頭寸法m(mm)4.1穴の形状十字穴寸法dk(mm)7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41744911
2023-05-18
用途: 組み立て部品として
株式会社テックMA製造業

お恥ずかしながら、小頭という物・寸法が在る事を知らずに注文してしまい、自分で事前に掘っておいた皿ざぐりに深く沈んでしまいました。ま、日曜大工だとこんなモンです。(苦笑)
通販で欲しい物・サイズを手軽に入手出来るのはとても良いと思います。

対象商品 : 41744875
2020-03-18
用途: 錠交換

美和のBHのフロントにぴったりでした。シリンダーだけ交換するとき、ときどき失くしてしまうことがあるので、これだけあると安心です。

対象商品 : 41744875
2019-09-04
用途: 2ミリと3ミリの板接合
サービス業

3ミリ側から座グリを入れて、2ミリ側にタップを切り接合すると
仕上がりがフラットになりました。M4で長さ5ミリのものは
たぶん規格外だと思うのであってよかったです。

対象商品 : 41744893
2017-04-17
用途: 部品加工
電気・ガス・熱供給・水道業

頭のサイズを間違って注文しましたが使えるのでOK! 欲しい物もここに有ることがわかったので、また利用したいと思います。

対象商品 : 41744902
2015-11-17
用途: パーツの組み立て

必要数が変えるので非常に助かります

対象商品 : 41744945
2018-02-18
用途: 機械製作
製造業

当方が間違えて頭サイズが小さいものを注文してしまいましたが、品質、価格とも問題ありません。小頭と言っても、標準品と殆んど変らないので、注意は必要かと思います。

対象商品 : 41745033
2018-04-04
用途: コンセントの取り付け

皿ネジくらいは、即日発送して欲しい。スペーサーが先に届いて、ネジが4日後って作業が遅れる。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度はご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございませんでした。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品 : 41744875
2016-07-01
用途: M.2 SSDの冷却用にアルミ板でヒートスプレッダを自作した際に使用。
教育・研究機関

M.2 SSDは、2.5インチSSDに比べても、格段に高速な読み書きが可能なストレージデバイスで、一度使い始めるともはや3.5インチHDDどころか2.5インチSSDですら遅くてイライラしてしまうという品物です。ところが、高頻度なアクセスが続くと、やたら発熱し、そのまま使い続けていると、すぐにご臨終になるという厄介な問題を抱えています。そこで、0.5-1mm厚のアルミ板を下敷きにして、上部に2.5-3mm厚のアルミ板をネジ止めすることで、簡単に自作ヒートスプレッダが作れるのですが(熱伝導グリースは必須)、この際、ネジの頭を下敷きの底面と同じレベルに埋め込む必要があり、普通の皿頭ネジより、このネジの方が処理が簡単なので重宝してます。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1216:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする