大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の その他小ねじ
(+)皿アンダーカット (ステンレス)(パック品)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(34個)
注文コード
41745557
品番
4×8
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
長さ(mm)
8
材質
ステンレス
十字穴番号
2
ねじピッチ(mm)
0.7
寸法C(mm)
0.3
頭部形状
皿アンダーカット
寸法k(mm)
1.3
寸法m(mm)
4.1
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
8
ねじの呼び
M4