IP8HYB-TRIGBLK iPhone XS/iPhone X シェル型ケース/タフPU/Transforma Rigor/Ebony(Black) スタンド機能 uniq(ユニーク) 41746943 IP8HYB-TRIGBLK iPhone XS/iPhone X シェル型ケース/タフPU/Transforma Rigor/Ebony(Black) スタンド機能 uniq(ユニーク) 41746943 IP8HYB-TRIGBLK iPhone XS/iPhone X シェル型ケース/タフPU/Transforma Rigor/Ebony(Black) スタンド機能 uniq(ユニーク) 41746943 IP8HYB-TRIGBLK iPhone XS/iPhone X シェル型ケース/タフPU/Transforma Rigor/Ebony(Black) スタンド機能 uniq(ユニーク) 41746943

iPhone XS/iPhone X シェル型ケース/タフPU/Transforma Rigor/Ebony(Black) スタンド機能

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41746943 品番IP8HYB-TRIGBLK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,600

折り紙のように変形するスタンド搭載、使いやすくタフなシェルケース
自由自在に変形可能なスタンド
縦にも横にも対応可能、便利なスタンド機能搭載。
高級感あるパッケージ
高級感がありプレゼントにも最適なパッケージ。
端末をしっかり保護する精密設計
破損しやすい角からの衝撃をしっかり保護
柔軟性が高く着脱しやすいTPU素材

対応機種iPhone X タイプケース型 ブラック 材質TPU+PU 特性スタンド機能

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする