曜日別特売
6×15 スリワリ付ローレットビス (ステンレス) 大阪魂 41747921

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6×15 スリワリ付ローレットビス (ステンレス) 大阪魂 41747921
6×15 スリワリ付ローレットビス (ステンレス) 大阪魂 41747921

スリワリ付ローレットビス (ステンレス)

(15件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
ねじの呼びM6
寸法l(mm)15
取付長(mm)15
内容量1個注文コード41747921品番6×15
販売価格(税込)¥483
販売価格(税別)
439
寸法A(Φmm)12寸法B(mm)5寸法C(mm)2寸法D(mm)1.8寸法l(mm)15ねじの呼びM6材質(本体)ステンレス材質(取付部)ステンレス取付長(mm)15取付部おねじ種類丸形ねじピッチ(mm)1穴の形状すりわり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-28
用途: TVを取付台に固定時
不動産業

TVを移設する際に付属のビスを紛失してしまい、代替用ビスとして購入しました。材質以外は変わりなく、無事に取付台に固定する事が出来ました。モノタロウさんはネジ類も入手対応域が広く助かっています。

対象商品 : 41747711
2024-05-10
用途: 設備修理
サービス業

設備の部品を手締めで固定するのにBsNiネジを使っていましたが、頻繁に付け直す為に摩耗して締まりが悪くなっていました。
そこで鉄製ローレット加工ネジを探していた所、ステンレス製ネジが1本から購入出来ることが分かり購入しました。
これで摩耗の心配も減り安心できると思います。

対象商品 : 41747833
2024-06-17
用途: 看板の枠の固定用
卸売・小売業

もともとついていた部品ネジが腐食して折れてしまったための代替です。長さやサイズは問題なくぴったり収まりました、欲を言えば、頭の部分の直径だけもう少し大きいと、作業性がよりよくなります。

対象商品 : 41747946
2023-04-19
用途: バイク用
ピデスアート製造業

バイクのサイドカバーやヘッドライト調整ネジに使いました。
大方は手回しで締めて強く締めたい時はマイナスドライバーやキー、コイン等で締めます。

対象商品 : 41747921
2023-04-19
用途: 自転車、泥除けステー固定ねじ
その他業種

輪行の作業効率を図るために手締めネジを物色。蝶ネジ、ローレットノブ等を試しましたが、見た目のスッキリ感、コインで増締めできることから当該ネジに決定しました。

対象商品 : 41747921
2023-04-14
用途: ナイフシャープナーの木台への固定に使用
その他業種

ナイフシャープナー本体を木台に固定するのに使用しました。頭が大きく手締めでしっかり固定できるので満足です。

対象商品 : 41747903
2021-12-20
用途: 測定器の金具止め
株式会社グリッド技研

大きさも適当で使いやすい。もう少し安ければベストです。

対象商品 : 41747851
2022-04-07
用途: 治具作り
製造業

写真の印象より頭が小さかったのが残念。一応使えていますが、サイズを確認すべきでした。質感は思ったよりよいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする