LEPLUS
LEPLUSの スマホ/タブレット関連アクセサリ
LEPLUSの 保護フィルム/のぞき見防止フィルム
LEPLUSの スマホフィルム
iPhone XS/iPhone X 保護フィルム 「SHIELD・G HIGH SPEC FILM」 高光沢・高硬度5H(ブルーライトカット・衝撃吸収) 指紋防止
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41748246
品番
LP-IPSFLG5HB
参考基準価格(税別)
¥990
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
[日本製] 硬度5H表面強化仕様/衝撃吸収/ブルーライトカット/貼りやすい設計/気泡が消える/指紋防止/高光沢/ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス付
対応機種
iPhone XS/iPhone X
付属品
ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス
種別
高光沢・高硬度5H(ブルーライトカット・衝撃吸収)
サイズ(inch)
5.8
表面硬度
5H
特性
耐衝撃、気泡レス、指紋防止、ブルーライトカット、光沢