8×25 TRXトラス小ねじ (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41749145

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

8×25 TRXトラス小ねじ (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41749145
8×25 TRXトラス小ねじ (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41749145

TRXトラス小ねじ (ステンレス)(パック品)

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(3個)
ねじの呼びM8
長さ(mm)25
ねじピッチ(mm)1.25
内容量1パック(3個)注文コード41749145品番8×25
販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
¥539
ねじの呼び
M8
ねじピッチ(mm)
1.25
長さ(mm)
25
材質
ステンレス
頭部形状
トラス
穴の形状
TRX

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-04-06
用途: バイク部品として

タンパープルーフよりも高価なのは強度的な面からでしょうか。とてもいいとは思いますが、できればBMW用のフランジ付きを出していただければと思います。

1人が参考にしています
2024-11-15
用途: パネルバンの荷台補修用
農・林・水産業

10年使ったパネルバンの荷台下部部分のねじが、スチールでしたので錆びて黒づみ、見栄えが悪かったので、交換の為購入致しました。
同形状で、捜したところこちらを見つけました。
錆びないようステンレスなのは、良いのですが3本パックだけでなく、25本入りパックもあれば、良かったです。

対象商品 : 41749102
2020-01-30
用途: スーツケースキャスターの修理

スーツケースのキャスターの修理で利用しました。16㎜という長さがとてもぴったりでした。トルクスタイプは近所のHCでも見る事が無いので大変たすかりました。

対象商品 : 41749136
2018-06-26
用途: BMWバイクの修理用
自動車・二輪車・自転車関連業

問題なし、この種のねじはホームセンターには販売していないので、良かったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
461:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする