LP-GVRLRBK スマートフォン(汎用) スマートフォン対応手袋「Lucy. Gloves」 ブラックレザー/リボン LEPLUS 41749278

スマートフォン(汎用) スマートフォン対応手袋「Lucy. Gloves」 ブラックレザー/リボン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41749278 品番LP-GVRLRBK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,833

スマートフォン対応手袋/スタイリッシュでお洒落なデザイン/肌さわりの良い生地を採用/リボンがかわいいデザイン
手袋を着用したままタッチパネル操作可能。
親指、人差し指タッチ操作対応(レザータイプは5本指対応)。
MSSオリジナル設計。
細身で女性の手をより美しくスタイリッシュに。
秋冬のコーディネートに取り入れやすいデザインを採用。
内側は起毛素材で冷える指先を暖かく保護。
高級感のあるパッケージでクリスマスや誕生日などのギフトにもおすすめ。

ブラック サイズS 全長(cm)約24 仕様タッチ対応指:5本 材質レザー:合成皮革、ポリエステル 対応機種各種スマートフォン、タブレット端末 機能タッチパネル対応、スマホ対応 中指長(cm)約7.6 手囲い(cm)約18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする