セキスイ
セキスイの 継手・パイプ
セキスイの 継手
セキスイの 樹脂管用継手
エスロカチットS 台付き給水栓エルボ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41749813
品番
SMWL13D
参考基準価格(税別)
¥4,220
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
呼び径
13×RP1/2
形状
エルボ
寸法L1(mm)
76.3
寸法L2(mm)
54.3
寸法L3(mm)
44
寸法L4(mm)
13.5
商品豆知識
配管工事を支える補助部材