セキスイ
セキスイの 継手・パイプ
セキスイの 継手
セキスイの 樹脂管用継手
エスロカチットS 床出しソケット45°タイプ(ショート)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41749969
品番
SMYS134
参考基準価格(税別)
¥5,310
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
呼び径
13×RC1/2
形状
ソケット
タイプ
ショート
穴径(Φmm)
床穴:32
寸法L(mm)
74.6
寸法L1(mm)
32
商品豆知識
配管工事を支える補助部材