セキスイ
セキスイの 継手・パイプ
セキスイの 継手
セキスイの 樹脂管用継手
エスロカチットS 床出し調整ジョイント 45°Lタイプ(ショート)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41750233
品番
SMYL134
参考基準価格(税別)
¥6,570
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
呼び径
13×RC1/2
タイプ
ロング
穴径(Φmm)
床穴:30
寸法L1(mm)
50
寸法L2(mm)
65
寸法L3(mm)
47.2
床下空間
130〜240mm
商品豆知識
配管工事を支える補助部材