※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3×8 TRXタンパープルーフ ナベP=3(SW+JIS W組込) (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41750676 3×8 TRXタンパープルーフ ナベP=3(SW+JIS W組込) (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41750676

TRXタンパープルーフ ナベP=3(SW+JIS W組込) (ステンレス)(パック品)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(15個) 注文コード 41750676 品番 3×8
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼びM3 ねじピッチ(mm)0.5 長さ(mm)8 材質ステンレス 寸法a(mm)3 寸法A(mm)2.82 寸法D(mm)0.762 頭部形状ナベ 寸法k(mm)2 穴の形状タンパープルーフ 寸法dk(mm)5.5 ドライブサイズT10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41750807
2018-02-19
用途:
屋外機器取り付け
建設業・工事業

トルクスタンパーのワッシャ組込品を少量でも購入できるので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2840:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする