Z-DRAGON セーフティシューズ S2191

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 41750949 品番 S2191
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

デザイン性と機能性を兼ね揃えたスポーツテイストシューズ。

サイズ(cm)27 レッド 機能耐滑、衝撃吸収 仕様クッション性の高いEVAミッドソール、水や油に強い耐滑ソール 形状ローカット 材質(アッパー)合成樹脂、ポリエステル 材質(ソール)ミッド:EVA、アウト:合成ゴム(耐油ラバー) ウィズ3E 標準質量(g/片足)約390(26cm) 材質(先芯)スチール芯 RoHS指令(10物質対応)対応 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41751019
2021-01-23
用途:
機械メンテナンス時
製造業

金属加工油が床に残っている場所で使うことがあるため、耐油、滑りにくい安全靴ということで選びました。耐油、耐滑性能は良いです。
足のサイズも大きすぎずフィットしました。
足先の保護がスチール芯なので、樹脂芯に慣れてしまっていたのでやや重いです。

写真でメッシュの靴だと勝手に思い込んでしまいましたが、いざ届いてみると全面ゴムで覆われていて、戸惑いました。履いていると冬にも関わらず、足がやや蒸れます。今この状態では、暖かくなった時はメッシュ状の靴に履き替えることになりそうです。
写真だけでは錯覚してしまうこともあるので、商品説明がもう少し欲しいと思いました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする