曜日別特売
S2177 現場のゲンさん 作業靴 S2177 自重堂 41751186

 

S2177 現場のゲンさん 作業靴 S2177 自重堂 41751186
S2177 現場のゲンさん 作業靴 S2177 自重堂 41751186
S2177 現場のゲンさん 作業靴 S2177 自重堂 41751186

現場のゲンさん 作業靴 S2177

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1足サイズ(cm)26.5注文コード41751186品番S2177
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

屋内外で軽快に履きこなす作業靴。
インソール抗菌・防臭機能付き。

サイズ(cm)26.5機能防臭、抗菌グレーウィズ3E材質(アッパー)綿形状ローカット種類作業靴材質(ソール)合成ゴム標準質量(g/片足)約240(26cm)RoHS指令(10物質対応)対応靴タイプたびぐつ
注意
※モニターの発色の具合によっては、実際の商品と異なる場合があります。
※実際のサイズと若干の誤差が生じる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする